Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lama de ferastrau circular DEWALT DW3323 din otel 7-1/4 inch 26 dinti | AD8LVY 4KX48

DEWALT DW3323 Lama de ferastrau circular din otel 7-1/4 inch 26 dinti

În stoc
Articol: AD8LVY Model: DW3323Crucea Ref: 4KX48
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
€15.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole5 / 8 "
Diametrul lamei.7.25 "
Tip lamăCombinație
Adâncimea de tăiere2.375 "
Diamond KnockoutDa
Unghiul cârligului15 grade
Fantă0.090 "
RPM max7000
Numărul de dinți26
Grosimea farfuriei0.05 "
Sfat MaterialOţel
Măcinarea dințilorATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8202310000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereDiamond KnockoutNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
Lama de ferastrau circular DEWALT DW9153 din otel 6-1/2 inch 90 dinti | AA9RXC 1EZ73 DW91536.5 "2.187 "Nu900.039 "€24.36
Lama de ferastrau circular DEWALT DW3325 din otel 7-1/4 inch 40 dinti | AD8LWA 4KX50 DW33257.25 "2.375 "Da400.05 "€18.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW3323 Lama de ferastrau circular din otel 7-1/4 inch 26 dinti
€15.97 /unitate