Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW4764 Pânză de ferăstrău diamantat Jantă continuă umedă 10 inchi diametru | AA9WCH 1GED6

DEWALT DW4764 Pânză de ferăstrău diamantată Jantă continuă umedă cu diametrul de 10 inchi

În stoc
Articol: AA9WCH Model: DW4764Crucea Ref: 1GED6
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
€147.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău cu diamant
Arbor Hole5 / 8 "
Diametrul lamei.10 "
Adâncimea de tăiere3.75 "
Tip de tăiereUmed
Diamond KnockoutNu
CalitateCel mai bune
RPM max5400
Grosimea farfuriei0.06 "
Tipul janteiContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8202390010
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelRPM maxArbor HoleDiametrul lamei.Grosimea farfurieiAplicație primarăTipul janteiAdâncimea de tăiereTip de tăierePreț
DEWALT DW4772 roți de șlefuit 4 in | AD7DYT 4DV80 DW4772--------€120.71
Pânză de ferăstrău diamantată DEWALT DW4700 Jantă continuă uscată cu diametru de 4 inchi | AD8MEF 4KZ41 DW4700137005/8", 20 mm4"0.06 "-Continuu1"Se usucă€51.11
Pânză de ferăstrău diamantată DEWALT DW4712 segmentată 7 inchi | AD8MEP 4KZ53 DW471287005 / 8 "7"0.09 "-segmentată2.25 "Se usucă€28.47
Pânză de ferăstrău diamantată DEWALT DW8500 cu diametrul de 14 inchi 4300 rpm | AF2GUB 6TMT8 DW850043001"14 "0.11 "-segmentată5"Se usucă€452.92
DEWALT DW4740 Pânză diamantată pentru zidărie cu diametru de 4-1/2 inch | AH9LZR 40K113 DW474013,3005/8 ", 7/8"4.5 "0.25 "Zidăriesegmentată1.25 "Se usucă€66.73
Pânză de ferăstrău diamantat umed DEWALT DW4760 7 inch, tip jantă segmentată, aplicație zidărie | CD2HEW 4DV75 DW476087005 / 8 "7"0.06 "Zidăriesegmentată2.25 "Umed€85.97
Pânză de ferăstrău diamant uscat DEWALT DW4739 6 inch, tip jantă segmentată, aplicație zidărie | CD2HGT 40K111 DW473912,2005/8 ", 7/8"6"0.25 "Zidăriesegmentată2"Se usucă€96.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW4764 Pânză de ferăstrău diamantată Jantă continuă umedă cu diametrul de 10 inchi
€147.62 /unitate