EATON Seria 190111 Fitinguri pentru furtun evazat inversat SAE tată


Fitingurile reutilizabile pentru furtunuri hidraulice din seria 190111 Eaton repară fitingurile deteriorate ale ansamblurilor de furtunuri hidraulice existente și reduc la minimum timpul de nefuncționare al sistemelor hidraulice. Aceste fitinguri sunt potrivite pentru conectarea furtunurilor din hidraulice și aplicații industriale de uz general pentru transferul fluidului hidraulic, ...aer și apă nepotabilă.Citeste mai mult

Filtru
Finish: ROHS Zinc Crom Trivalent , Material de montare: Oţel , Tip de montare: Drept , Tip: Flacăra inversată masculină reutilizabilă
StilModelDimensiune bordFurtunLungimePreț (ex. TVA)
A
190111-4S
-43 / 16 "2.46 "€40.74
A
190111-5-6S
-55 / 16 "2.72 "€60.86
A
190111-5S
-51 / 4 "2.62 "€50.34
A
190111-6-8S
-613 / 32 "3.13 "€89.82
A
190111-6S
-65 / 16 "2.72 "€34.00
A
190111-8S
-813 / 32 "3.2 "€58.17

DESCRIERE

  • Aceste fitinguri instalabile pe teren se atașează la furtunurile hidraulice compatibile și pot fi strânse cu ajutorul unei chei.
  • Sunt fabricate din oțel carbon care oferă rezistență la impact și uzură, conductivitate și durabilitate.
  • Aceste fitinguri drepte pot face instalarea mai ușoară și oferă un stres minim asupra furtunului de la răsucire, eliminând în același timp nevoia de orientare.
  • Sunt compatibile cu seriile de furtunuri 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC355 și FC802.

Standarde și aprobări

  • FC 300
  • SAE 100R5

Întrebări Frecvente

Sunt aceste produse rezistente la coroziune?

Fitingurile hidraulice din seria 190111 Aeroquip au tehnologia de placare DURA-KOTE, permițând de trei ori o protecție la coroziune a fitingurilor din oțel carbon, comparativ cu fitingurile standard pentru furtun.

Care sunt câteva avantaje ale utilizării furtunurilor și ansamblului de fitinguri Aeroquip de la Eaton?

Furtunurile Aeroquip de la Eaton permit dirijarea ușoară, absorbția vibrațiilor, anularea sunetului și capacitatea de a se adapta la mișcarea componentelor conectate, spre deosebire de tubulatura rigidă.

Ce este o erupție inversată?

Fitingurile hidraulice reutilizabile Eaton au un evază inversat care rezistă la tragere mecanică și pot fi asamblate și dezasamblate în mod repetat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?