Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 190111-5S Racord hidraulic pentru furtun | AD8GXG 4KFK9

EATON 190111-5S Racord hidraulic pentru furtun

În stoc
Articol: AD8GXG Model: 190111-5SCrucea Ref: 4KFK9
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
€50.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord-5
finalizareaROHS Zinc Crom Trivalent
Material de montajOţel
Tipul de montajDrept
Furtun1 / 4 "
Lungime2.62 "
Mărime SAE masculin (in.)1 / 2-20
Unghiul filetului (Deg.)45
TipFlacăra inversată masculină reutilizabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtunLungimePreț
EATON 190111-4S Racord hidraulic pentru furtun | AD8GXF 4KFK8 190111-4S-43 / 16 "2.46 "€40.74
EATON 190111-5-6S Racord hidraulic pentru furtun | AD8GXH 4KFL1 190111-5-6S-55 / 16 "2.72 "€60.86
EATON 190111-6S Racord hidraulic pentru furtun | AD8GXJ 4KFL2 190111-6S-65 / 16 "2.72 "€34.00
EATON 190111-6-8S Racord hidraulic pentru furtun | AD8GXK 4KFL3 190111-6-8S-613 / 32 "3.13 "€89.83
EATON 190111-8S Racord hidraulic pentru furtun | AD8GXL 4KFL4 190111-8S-813 / 32 "3.2 "€58.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 190111-5S Racord hidraulic pentru furtun
€50.35 /unitate