Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW8381H Flap Disc | AB4VJJ 20G201

DEWALT DW8381H Disc cu clapete

În stoc
Articol: AB4VJJ Model: DW8381HCrucea Ref: 20G201

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€27.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconia
Material de susținereBumbac
Diametru disc.6"
Tipul disculuiTip 29
CalitateMediu
Pietriș60
RPM max10,100
Dimensiunea de montare5 / 8-11
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6805100000
Tara natalaTR

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereDiametru disc.Tipul disculuiPietrișRPM maxDimensiunea de montareTipul general de discPreț
DEWALT DW8330 Disc cu clapete 7 inch D granulație 80 5/8-11 | AB4VHU 20G180 DW8330Bumbac7"Tip 298087005 / 8-11Tip 29€13.07
DEWALT DW8368 Disc cu clapete 5 inch D granulație 80 5/8-11 | AB4VJA 20G191 DW8368Bumbac5"Tip 278012,2005 / 8-11Tip 27€17.45
DEWALT DW8372 Disc cu clapete 7 inch D granulație 60 7/8 in | AB4VJC 20G194 DW8372Bumbac7"Tip 276087007 / 8 "Tip 27€47.72
DEWALT DW8373 Disc cu clapete 7 inch D granulație 80 7/8 in | AB4VJD 20G195 DW8373Bumbac7"Tip 278087007 / 8 "Tip 27€47.72
DEWALT DW8378 Flap Disc | AB4VJH 20G199 DW8378Bumbac7"Tip 278087005 / 8-11Tip 27€25.68
DEWALT DW8381 Flap Disc | AB4VJK 20G202 DW8381Bumbac6"Tip 296010,1007 / 8 "Tip 29€26.18
DEWALT DW8382H Flap Disc | AB4VJL 20G203 DW8382HBumbac6"Tip 298010,1005 / 8-11Tip 29€27.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW8381H Disc cu clapete
€27.09 /unitate