SOSS Balama invizibilă


Filtru
cornere: rotunjit , Hardware: Inclus , Material: Zamac și Steel , Montare: Mortise completă , Material pin: Oţel , Tip pin: Inamovibil , Gama de mișcare: 180 grade
StilModelÎnălţimeCuloriLungimea frunzei ușiiGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorCapacitate de încărcareLăţimeLățimea frunzei ușiiPreț (ex. TVA)
A
101US26DPB
1 11 / 16 "Silver1 11 / 16 "229 / 64 "Sarcină ușoară1 3 / 64 "3 / 8 "€21.53
B
101US4PB
1 11 / 16 "Alamă1 11 / 16 "229 / 64 "Sarcină ușoară1 3 / 64 "3 / 8 "€15.66
C
100US26DPB
1"Silver1"215 / 32 "Sarcină ușoară1.031 "3 / 8 "€11.72
B
100US4PB
1"Alamă1"215 / 32 "Sarcină ușoară1.031 "3 / 8 "€21.88
B
103US4PB
1.5 "Alamă1.5 "219 / 32 "Sarcină ușoară1.38 "1 / 2 "€19.41
B
303US4PB
1.5 "Alamă1.5 "221 / 32 "Sarcină ușoară1.38 "1 / 2 "€19.03
B
203US26DPB
1.75 "Silver1.75 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€17.44
B
203US4PB
1.75 "Alamă1.75 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€22.76
D
208US26DPB
2.75 "Silver2.75 "229 / 32 "Mediu1 45 / 64 "5 / 8 "€42.93
D
208US4
2.75 "Alamă2.75 "229 / 32 "Mediu1 45 / 64 "5 / 8 "€25.41
E
204US26DPB
2.375 "Silver2.375 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€37.86
E
204US4PB
2.375 "Alamă2.375 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€26.32
F
212US4
3.75 "Alamă3.75 "21-5/64 "Mediu1 9 / 32 "3 / 4 "€40.99
G
212US26D
3.75 "Silver3.75 "21-5/64 "Mediu1 9 / 32 "3 / 4 "€66.05
H
218US26D
4.625 "Silver4.625 "41-41/64 "utilitare ușoare și grele3.12 "1.125 "€112.73
I
216US4
4.625 "Alamă4.625 "21.437 "utilitare ușoare și grele2 23 / 32 "1"€104.42
J
216US26D
4.625 "Silver4.625 "21.437 "utilitare ușoare și grele2 23 / 32 "1"€104.42
K
218US4
4.625 "Alamă4.625 "41-41/64 "utilitare ușoare și grele3.12 "1.125 "€109.91
L
220US26D
5.5 "Silver5.5 "41-15/16 "utilitare ușoare și grele3 13 / 16 "1.375 "€149.46
M
220US4
5.5 "Alamă5.5 "41-15/16 "utilitare ușoare și grele3 13 / 16 "1.375 "€146.87

Balama invizibilă

Balamalele invizibile Soss sunt proiectate pentru instalarea în uși sau ferestre din lemn, metal și plastic, facilitând astfel mișcarea limitată și un aspect complet ascuns. Aceste balamale sunt realizate din oțel de înaltă rezistență și turnare din aliaj de zinc de mare rezistență pentru o rezistență și durabilitate excelente. Acestea au un știft de oțel nedetașabil pentru conectarea brațelor pivotante ale balamalei și pot fi complet mortare pentru aplicații în mobilier, dulapuri, panouri de uși și ferestre. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste balamale invizibile compatibile pentru utilizarea cu grosimi de uși variind de la 11/16 la 2 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?