Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balama SOSS 220US26D Crom satinat invizibil 5 1/2 in | AD7DGW 4DNN9

SOSS 220US26D Balamă invizibil crom satinat 5 1/2 in

În stoc
Element: AD7DGW Model: 220US26DCrucea Ref: 4DNN9
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
€149.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama invizibilă
CuloriSilver
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii5.5 "
Lățimea frunzei ușii1.375 "
Grosimea ușii2"
finalizareaChrome satinat
Lungimea frunzei cadrului5.5 "
Lățimea frunzei cadrului1.375 "
Piese metaliceInclus
Înălţime5.5 "
Găuri pe frunză4
Grosimea frunzelor1-15/16 "
Capacitate de încărcareutilitare ușoare și grele
MaterialZamac și Steel
MontareMortise completă
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime3 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8302106030
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloriLungimea frunzei ușiiGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorCapacitate de încărcareLăţimeLățimea frunzei ușiiPreț
Balama SOSS 100US26DPB Crom satinat invizibil 1 in | AD6TCP 4ACU6 100US26DPB1"Silver1"215 / 32 "Sarcină ușoară1.031 "3 / 8 "€11.72
SOSS 100US4PB Balamă invizibilă alamă satinată 1 in | AD6TCQ 4ACU7 100US4PB1"Alamă1"215 / 32 "Sarcină ușoară1.031 "3 / 8 "€21.89
SOSS 101US26DPB Balamă invizibil crom satinat 1 11/16 inch | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "Silver1 11 / 16 "229 / 64 "Sarcină ușoară1 3 / 64 "3 / 8 "€21.54
SOSS 101US4PB Balamă alamă satinată invizibilă 1 3/64 inch | AD6TCT 4ACU9 101US4PB1 11 / 16 "Alamă1 11 / 16 "229 / 64 "Sarcină ușoară1 3 / 64 "3 / 8 "€15.66
SOSS 103US4PB Balamă alamă satinată invizibilă 1 1/2 inch | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "Alamă1.5 "219 / 32 "Sarcină ușoară1.38 "1 / 2 "€19.41
SOSS 203US26DPB Balamă invizibil crom satinat 1 3/4 in | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "Silver1.75 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€17.44
SOSS 203US4PB Balamă alamă satinată invizibil 1 3/4 in | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "Alamă1.75 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€22.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOSS 220US26D Balamă invizibil crom satinat 5 1/2 in
€149.46 /unitate