Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOSS 100US4PB Balamă invizibilă alamă satinată 1 in | AD6TCQ 4ACU7

SOSS 100US4PB Balamă alamă satinată invizibil 1 in

În stoc
Articol: AD6TCQ Model: 100US4PBCrucea Ref: 4ACU7
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
€21.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama invizibilă
CuloriAlamă
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii1"
Lățimea frunzei ușii3 / 8 "
Grosimea ușii1 / 2 "
finalizareaAlama satinata
Lungimea frunzei cadrului1"
Lățimea frunzei cadrului3 / 8 "
Piese metaliceInclus
Înălţime1"
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor15 / 32 "
Capacitate de încărcareSarcină ușoară
MaterialZamac și Steel
MontareMortise completă
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime1.031 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302106090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloriLungimea frunzei ușiiGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorCapacitate de încărcareLăţimeLățimea frunzei ușiiPreț
Balama SOSS 100US26DPB Crom satinat invizibil 1 in | AD6TCP 4ACU6 100US26DPB1"Silver1"215 / 32 "Sarcină ușoară1.031 "3 / 8 "€11.72
SOSS 101US26DPB Balamă invizibil crom satinat 1 11/16 inch | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "Silver1 11 / 16 "229 / 64 "Sarcină ușoară1 3 / 64 "3 / 8 "€21.54
SOSS 101US4PB Balamă alamă satinată invizibilă 1 3/64 inch | AD6TCT 4ACU9 101US4PB1 11 / 16 "Alamă1 11 / 16 "229 / 64 "Sarcină ușoară1 3 / 64 "3 / 8 "€15.66
SOSS 103US4PB Balamă alamă satinată invizibilă 1 1/2 inch | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "Alamă1.5 "219 / 32 "Sarcină ușoară1.38 "1 / 2 "€19.41
SOSS 203US26DPB Balamă invizibil crom satinat 1 3/4 in | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "Silver1.75 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€17.44
SOSS 203US4PB Balamă alamă satinată invizibil 1 3/4 in | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "Alamă1.75 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€22.76
SOSS 204US26DPB Balamă invizibil crom satinat 2 3/8 in | AD6TCZ 4ACV6 204US26DPB2.375 "Silver2.375 "223 / 32 "Mediu1 23 / 64 "1 / 2 "€37.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOSS 100US4PB Balamă alamă satinată invizibil 1 in
€21.89 /unitate