Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 67101 Lanterna Led Galben 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8

STREAMLIGHT 67101 Lanterna Led Galben 25 L Aa

În stoc
Element: AC3ECH Model: 67101Crucea Ref: 2RVL8

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€54.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei18 ore
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului96m
Culoare carcasăGalben
Diapozitivul corpului.1.25 "
Material corpPolimer
Puterea lumânării2300
Diametru1.375 "
Rating de scădere1m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impact1m
Durata de viață a lămpii30 / 100K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime6.375 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară25 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingur
Lumeni25
Gama de lumeni50 la 99
Putere maximă de lumeni65
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf2300cd
Timp de rulare la setare înaltă24 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 1
Evaluarea siguranțeiClasa 1 Div 2, Clasa 2 Div 2, Clasa 3
Tipul comutatoruluiButon de apăsare cu capac
Evaluarea penetrării apeiIP57
Greutate cu baterii3.6 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpbaterii incluseTimp de ardere a baterieiPuterea lumânăriiDiametruRating de scădereGrad de lanternăRezistența la impactPreț
STREAMLIGHT 62202 Lanterna Led Galben 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolimerDa120 ore-1"-IndustrialNespecificat€33.75
STREAMLIGHT 68201 Lanterna Led Galben 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolimerDa155 ore11,0001.625 "-IndustrialNespecificat€75.02
STREAMLIGHT 33202 Lanterna Led Galben 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolimerNu336 ore-1 15 / 16 "-IndustrialNespecificat€108.96
STREAMLIGHT 68244 Lanterna Led Galben 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244Rășină polimericăDa6 ore42001 11 / 16 "1mIndustrial1m€99.45
STREAMLIGHT 62302 Lanterna Led Negru 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolimerDa120 ore-1"-IndustrialNespecificat-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 Lanterna Led Galben 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolimerNu155 ore11,0001.625 "-IndustrialNespecificat€76.29
STREAMLIGHT 68344 Lanterna Led Negru 42 L Aa | AF4DJM 8RN13 68344Rășină polimericăDa6 ore42001 11 / 16 "1mIndustrial1m€99.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 67101 Lanterna Led Galben 25 L Aa
€54.27 /unitate