Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 68344 Lanterna Led Negru 42 L Aa | AF4DJM 8RN13

STREAMLIGHT 68344 Lanterna LED Neagra 42 L Aa

În stoc
Articol: AF4DJM Model: 68344Crucea Ref: 8RN13
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
€99.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei6 ore
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului130m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1.48 "
Material corpRășină polimerică
Puterea lumânării4200
Diametru1 11 / 16 "
Rating de scădere1m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impact1m
Durata de viață a lămpii50K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime7"
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară100 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingur
Lumeni100
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni100
Numărul de baterii4
Intensitatea fasciculului de vârf4200cd
Lampă de schimb68236
Timp de rulare la setare înaltă6 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 2
Evaluarea siguranțeiListat UL Clasa I, Divizia 2, Grupe A, B, C și D, Clasa II, Divizia 2, Grupe F, G, Clasa III, Cod de temperatură T3
Tipul comutatoruluiButon de apăsare cu capac
Evaluarea penetrării apeiIP67
Greutate cu baterii7.6 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpbaterii incluseTimp de ardere a baterieiPuterea lumânăriiDiametruRating de scădereGrad de lanternăRezistența la impactPreț
STREAMLIGHT 67101 Lanterna Led Galben 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolimerDa18 ore23001.375 "1mIndustrial1m€54.27
STREAMLIGHT 62202 Lanterna Led Galben 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolimerDa120 ore-1"-IndustrialNespecificat€33.75
STREAMLIGHT 68201 Lanterna Led Galben 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolimerDa155 ore11,0001.625 "-IndustrialNespecificat€75.02
STREAMLIGHT 33202 Lanterna Led Galben 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolimerNu336 ore-1 15 / 16 "-IndustrialNespecificat€108.96
STREAMLIGHT 68244 Lanterna Led Galben 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244Rășină polimericăDa6 ore42001 11 / 16 "1mIndustrial1m€99.45
STREAMLIGHT 62302 Lanterna Led Negru 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolimerDa120 ore-1"-IndustrialNespecificat-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 Lanterna Led Galben 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolimerNu155 ore11,0001.625 "-IndustrialNespecificat€76.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 68344 Lanterna LED Neagra 42 L Aa
€99.45 /unitate