Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​141155700 Clasa X Pin Gage Plus Go, dimensiune 0.5570 inchi | AH9DDP 39UJ44

VERMONT GAGE 141155700 Clasa X Pin Gage Plus Go, dimensiune 0.5570 inchi

În stoc
Element: AH9DDP Model: 141155700Crucea Ref: 39UJ44
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
€36.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Gage
ClasăX
Diametru0.557 "
finalizareaCromat
MaterialOțel de scule
Lungime totală2"
Gamă0.5101 - 0.635 "
Toleranță0"
TipDu-te (Plus)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)4.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruGamăPreț
VERMONT GAGE ​​141105900 Clasa X Pin Gage Plus Go, dimensiune 0.0590 inchi | AH9DCX 39UJ28 1411059000.59 "0.5101 - 0.635 "€40.32
VERMONT GAGE ​​141106300 Clasa X Pin Gage Plus Go, dimensiune 0.0630 inchi | AH9DCY 39UJ29 1411063000.63 "0.5101 - 0.635 "€40.32
VERMONT GAGE ​​141112450 Clasa X Pin Gage Plus Go, dimensiune 0.1245 inchi | AH9DCZ 39UJ30 1411124500.124 "0.0751 - 0.18 "€31.41
VERMONT GAGE ​​141116360 Clasa X Pin Gage Plus Go, dimensiune 0.1636 inchi | AH9DDA 39UJ31 1411163600.163 "0.0751 - 0.18 "€31.41
VERMONT GAGE ​​141116370 Clasa X Pin Gage Plus Go, dimensiune 0.1637 inchi | AH9DDB 39UJ32 1411163700.163 "0.0751 - 0.18 "€31.41
VERMONT GAGE ​​141117710 Clasa X Pin Gage Plus Go, dimensiune 0.1771 inch | AH9DDC 39UJ33 1411177100.177 "0.0751 - 0.18 "€31.41
VERMONT GAGE ​​141121000 Clasa X Pin Gage Plus Go, dimensiune 0.2100 inchi | AH9DDD 39UJ34 1411210000.21 "0.1801 - 0.281 "€31.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 141155700 Clasa X Pin Gage Plus Go, dimensiune 0.5570 inchi
€36.65 /unitate