Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW8750 Roată cu centru deprimat T27 4.5 x 3/32 x 7/8 Ao | AE6LEB 5TU24

DEWALT DW8750 Roată centrală deprimată T27 4.5 x 3/32 x 7/8 Ao

În stoc
Articol: AE6LEB Model: DW8750Crucea Ref: 5TU24
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
€4.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata centrală deprimată
Material abrazivOxid de aluminiu
Dimensiunea arborelui7 / 8 "
Diametru4.5 "
CalitateFoarte grosolan
Pietriș24
RPM max13,300
Grosime3 / 32 "
TipTip 27
Tip roatăTăiere și crestare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6804224000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip roatăMaterial abrazivDimensiunea arboreluiDiametruPietrișArticolRPM maxGrosimePkg. Cant.Preț
DEWALT DW4514B5 Roată cu centru deprimat T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao Pk5 | AE6JYF 5TE66 DW4514B5MăcinareOxid de aluminiu7 / 8 "4.5 "24Roata centrală deprimată13,3001 / 4 "5€24.71
DEWALT DW4541 Roată cu centru deprimat T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYH 5TE70 DW4541MăcinareOxid de aluminiu7 / 8 "4.5 "24Roata centrală deprimată13,3001 / 4 "1€4.56
DEWALT DW4542 Roată cu centru deprimat T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11 Ao | AE6JYJ 5TE72 DW4542MăcinareOxid de aluminiu5/8 "-114.5 "24Roata centrală deprimată13,3001 / 4 "1€9.00
DEWALT DW4543 Roată cu centru deprimat T27 5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYL 5TE74 DW4543MăcinareOxid de aluminiu7 / 8 "5"24Roata centrală deprimată12,2001 / 4 "1€6.97
DEWALT DW4544 Roată cu centru deprimat T27 5 x 1/4 x 5/8-11 Ao | AE6JYN 5TE76 DW4544MăcinareOxid de aluminiu5/8 "-115"24Roata centrală deprimată12,2001 / 4 "1€11.93
DEWALT DW4545 Roată cu centru deprimat T27 6 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYQ 5TE78 DW4545MăcinareOxid de aluminiu7 / 8 "6"24Roata centrală deprimată10,1001 / 4 "1€9.90
DEWALT DW4546 Roată cu centru deprimat T27 6 x 1/4 x 5/8-11 Ao | AE6JYT 5TE80 DW4546MăcinareOxid de aluminiu5/8 "-116"24Roata centrală deprimată10,1001 / 4 "1€12.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW8750 Roată centrală deprimată T27 4.5 x 3/32 x 7/8 Ao
€4.24 /unitate