Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW9055 din carbură 5-3/8 inch 16 dinți | AD9BTZ 4PC50

DEWALT Pânză de ferăstrău circular DW9055 Carbid 5-3/8 inch 16 dinți

În stoc
Articol: AD9BTZ Model: DW9055Crucea Ref: 4PC50
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
€31.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole10mm
Diametrul lamei.5.375 "
Tip lamăgrozav
Adâncimea de tăiere2"
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului20 grade
Fantă0.059 "
RPM max7000
Numărul de dinți16
Grosimea farfuriei0.039 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8202310000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereDiamond KnockoutNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW3112 din carbură de 10 inci 24 dinți | AD8PLN 4LK57 DW31125 / 8 "10 "4"Nu240.069 "€31.76
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW3174 carbură 7-1/4 inch 20 dinți | AD9AXU 4NZ52 DW31745 / 8 "7.25 "2.375 "Da200.045 "€33.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Pânză de ferăstrău circular DW9055 Carbid 5-3/8 inch 16 dinți
€31.80 /unitate