Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW3112 din carbură de 10 inci 24 dinți | AD8PLN 4LK57

DEWALT DW3112 Lamă de ferăstrău circular carbură 10 inch 24 de dinți

În stoc
Articol: AD8PLN Model: DW3112Crucea Ref: 4LK57
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
€31.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole5 / 8 "
Diametrul lamei.10 "
Tip lamăgrozav
Adâncimea de tăiere4"
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului15 grade
Fantă0.095 "
RPM max7000
Numărul de dinți24
Grosimea farfuriei0.069 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8202310000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereDiamond KnockoutNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW3174 carbură 7-1/4 inch 20 dinți | AD9AXU 4NZ52 DW31745 / 8 "7.25 "2.375 "Da200.045 "€33.63
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW9055 din carbură 5-3/8 inch 16 dinți | AD9BTZ 4PC50 DW905510mm5.375 "2"Nu160.039 "€31.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW3112 Lamă de ferăstrău circular carbură 10 inch 24 de dinți
€31.76 /unitate