Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWHT83148 Clemă de bară/împrăștiere cu o singură mână 4-1/2 inch - Pachet De 2 | AA8JYH 18G799

DEWALT DWHT83148 Bar Clamp/spreader One-hand 4-1/2 Inch - Pack Of 2

În stoc
Element: AA8JYH Model: DWHT83148Crucea Ref: 18G799
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
€24.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bară/împrăștiere
Materialul bareiOţel
Capacitate4-1/2 "
FuncţiePrindere sau împrăștiere
Manipulați materialulNylon armat
Interval de răspândire (în.)3-1/4 to 7-3/4
Adâncimea gâtului1-1/2 "
TipCu o mana

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Tampoane detașabile pentru fălci, 35 lbs. Forța de prindere

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimea gâtuluiPkg. Cant.Preț
DEWALT DWHT83158 Clemă/împrăștiere cu bară 12 inchi cu o singură mână - Pachet De 2 | AA8JYD 18G795 DWHT8315812 "3"2€76.24
DEWALT DWHT83149 Clemă/împrăștiere cu bară de 6 inci cu o singură mână - Pachet De 2 | AA8JYE 18G796 DWHT831496"3"2€48.24
DEWALT DWHT83140 Clemă/împrăștiere cu bară cu o singură mână 12 inch 200 lb | AA8JYF 18G797 DWHT8314012 "3"1€31.77
DEWALT DWHT83139 Clemă de bară/împrăștiere cu o singură mână 6 inch 200 lb | AA8JYG 18G798 DWHT831396"3"1€23.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWHT83148 Bar Clamp/spreader One-hand 4-1/2 Inch - Pack Of 2
€24.64 /ambalaj