Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWST17820 Cutie de scule cu rulare, 17 inch x 17 1/8 inch x 39 inch, mâner de 24 inch | CH6NZY 420H31

DEWALT DWST17820 Cutie de scule cu rulare, dimensiune 17 inch x 17 1/8 inch x 39 inch, mâner de 24 inch

În stoc
Articol: CH6NZY Model: DWST17820Crucea Ref: 420H31

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€241.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie pentru instrumente de rulare
Finisaj corporalmată
Material de rotirePlastic
Tip de închidereZăvor
CuloriNegru
ConfiguraţieCutie de instrumente individuală
Diametru7"
Stil GripTop
mâner Lungime24 "
Tip mânerTelescop
Dimensiuni interioare20" x 16 1/2" x 24"
Capacitate de încărcare88 lbs.
Sistem de blocareBlocabil cu lacăt
MaterialPlastic
Numărul de compartimente1
Numărul de mânere2
Adâncimea totală17 1 / 8 "
Inălțime totală39 "
Lățimea totală17 "
Capacitate de stocare7920 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.555
Tara natalaIsrael

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWST17820 Cutie de scule cu rulare, dimensiune 17 inch x 17 1/8 inch x 39 inch, mâner de 24 inch
€241.85 /unitate