Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT PFM2111820 Ancoră de fixare, 3/8 inch diametru, oțel, 100 buc | CG6MTX 405F97

DEWALT PFM2111820 Ancoră de fixare, diametru ancore de 3/8 inch, oțel, 100 buc.

În stoc
Articol: CG6MTX Model: PFM2111820Crucea Ref: 405F97
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
€327.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă570 @ 4000 psi Beton
Tensiune admisibilă1770 @ 4000 psi
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3 / 4 "
Material de ancorareOţel
Bolt Dia.3 / 8 în
Dimensiunea burghiului5 / 8 în
Instrumente de acționare405F98, 405F99
Tipul de ancoră drop-inNon-flanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Min. Adâncimea găurii3 / 4 în
Nișă3 / 4 "
Adâncimea firului3 / 4 "
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1,975
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,275
Tensiunea finală (lbs.)1770 @ 4000 psi
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1,535
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,770

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2221
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT PFM2111820 Ancoră de fixare, diametru ancore de 3/8 inch, oțel, 100 buc.
€327.89 /ambalaj