Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT PFM2281150 Rod Hanger, 3/16 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 25PK | CG6MVE 448K99

DEWALT PFM2281150 Umeraș pentru tijă, dimensiunea burghiului de 3/16 inch, ancora din oțel carbon, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6MVE Model: PFM2281150Crucea Ref: 448K99

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€129.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș pentru tije
Material de ancorareOtel carbon
CuloriSilver
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.1 / 2 "
Capacitate de încărcare3,210 lbs.
MaterialOtel carbon
Aplicare materialăOţel
Tipul punctului#3
Dimensiunea tijei3/8 "-16
Tipul tijeiPivotant
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
Lungime coadă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7313
Tara natalaTaiwan

Detalii produs:

    • Pentru instalarea de unități de protecție împotriva incendiilor, sisteme de ventilație, conductă electrică, agățat de țevi, tăvi de cablu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT PFM2281150 Umeraș pentru tijă, dimensiunea burghiului de 3/16 inch, ancora din oțel carbon, 25 buc.
€129.75 /ambalaj