Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE DXE0130P4505C Disc de tăiere Tp1 Diamond 4-1/2 inch Pk5 | AB6EJE 21AP64

DIAMOND VANTAGE DXE0130P4505C Disc de tăiere Tp1 Diamond 4-1/2 inch Pk5

În stoc
Element: AB6EJE Model: DXE0130P4505CCrucea Ref: 21AP64

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€210.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Arbor Hole7 / 8 "
Diametru4.5 "
Diamond KnockoutNu
Pietriș50
MaterialDiamond Bond
RPM max13600
Grosime1 / 2 "
TipTip 1
Tip roatăArmat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8202390000
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P4505C Disc de tăiere Tp1 Diamond 4-1/2 inch Pk5
€210.30 /unitate