DIAMOND VANTAGE

Filtru

Unelte electrice

materiale abrazive

Unelte electrice Filtru

Accesorii de găurireVezi tot

  • Biți de carotaj

    Unelte de tăiere de mare viteză cu vârf de tăiere diamant (pentru găurirea betonului, pietrei, cărămizii și asfaltului) și un centru gol, ideal pentru îndepărtarea unei bucăți cilindrice de material

  • Bits de foraj pentru zidărie

Instrumente FinisareVezi tot

  • Accesorii pentru polizor de podea

    Include capete de șlefuit de 10 inchi utilizate cu polizoare cu un singur cap și cu două capete pentru șlefuirea podelelor din beton. Disponibil în variante de 10 și 20 de segmente

  • Accesorii pentru șlefuitor

    Include tampoane de lustruire cu diamante și rășină de 4 inci cu granule de la 30 la 3000

Ferăstraie electrice și accesoriiVezi tot

  • Roți de tăiere și tăiere abrazive

    Discuri de tăiere abrazive cu diamant de tip 1 utilizate pentru tăierea oțelului, oțelului inoxidabil, barelor de armare, fontei, aluminiului și a altor metale neferoase. Au o viteză maximă de tăiere de 25000 rpm și sunt disponibile în diferite diametre de roți și granule

Despre DIAMOND VANTAGE

Diamond Vantage produce o mare varietate de unelte abrazive și de construcții de înaltă calitate din 2003. Catalogul de produse Diamond Vantage include roți de șlefuit, plăcuțe de șlefuit, roți cu centru deprimat, pânze de ferăstrău, fire diamantate, roți cupe și miezuri. Miezele sunt unelte de tăiere de mare viteză care au un centru gol (cum ar fi un ferăstrău cu gaură) și sunt folosite pentru a îndepărta o bucată cilindrică de material sau pentru a găuri o gaură fără a lăsa materialul în urmă. Au un vârf de tăiere cu diamant ideal pentru găurirea în beton, piatră, cărămidă și asfalt și sunt disponibile în diferite lungimi de găurire și dimensiuni de filet. Pânzele de ferăstrău Diamond Vantage au o jantă durabilă și segmentată și sunt folosite pentru a curăța tăieturile prin plăci ceramice, beton, cărămidă și alte materiale dure. Discurile de tăiere abrazive ale companiei au diamant ca material abraziv, ideal pentru tăierea și șlefuirea materialelor compozite. Alegeți dintr-o varietate de lame, biți și unelte Diamond Vantage în diferite diametre și viteze de tăiere pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă