DIAMOND VANTAGE Biți de carotaj

Unelte de tăiere de mare viteză cu vârf de tăiere diamant (pentru găurirea betonului, pietrei, cărămizii și asfaltului) și un centru gol, ideal pentru îndepărtarea unei bucăți cilindrice de material

Filtru

DIAMOND VANTAGE -

Bit de bază 1-1 / 4 inch

StilModelMărimeaDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A01212JWZGH1-1/4 x 1-1/4-7"8€121.75
A01212HWZGH1-1/4 x 5/8-11"5 / 8-11€134.31
DIAMOND VANTAGE -

Biți de bază

StilModelLungimea găuririiArticolLungime totalăMărimeaDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
AS-02512HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "2.5 "5 / 8-11€205.52
AS-01312HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "1.375 "5 / 8-11€132.53
AS-01712HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "1.75mm5 / 8-11€147.44
AS-01512HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "1.5 "5 / 8-11€140.06
AS-01012HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "1"5 / 8-11€124.94
AS-01212HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "1.25 "5 / 8-11€125.05
AS-03012HDSBSLX43"Bit de bază4 2 / 5 "3"5 / 8-11€222.27
B03511HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "3-1/2 x 5/8-11"5 / 8-11€302.43
B04012HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "4 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€380.44
B05012HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "5 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€492.35
B01011HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "1 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€123.08
B02011HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "2 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€173.26
B03011HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "3 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€243.17
B01711HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "1-3/4 x 5/8-11"5 / 8-11€150.01
B06012HDZGH10 "Bit de miez, uscat10 "6 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€547.47
C09018JWZGH14 "Bit de bază14 "9 x 1-1/4-7"8€748.91
C03214JWZGH14 "Bit de bază14 "3-1/4 x 1-1/4-7"8€290.18
C03514JWZGH14 "Bit de bază14 "3-1/2 x 1-1/4-7"8€346.29
C04214JWZGH14 "Bit de bază14 "4-1/4 x 1-1/4-7"8€356.34
C04514JWZGH14 "Bit de bază14 "4-1/2 x 1-1/4-7"8€378.93
C05514JWZGH14 "Bit de bază14 "5-1/2 x 1-1/4-7"8€457.67
C03014JWZGH14 "Bit de bază14 "3 x 1-1/4-7"8€286.43
C05014JWZGH14 "Bit de bază14 "5 x 1-1/4-7"8€452.36
C02014JWZGH14 "Bit de bază14 "2 x 1-1/4-7"8€214.44
C01112HWZGH14 "Bit de bază14 "1-1/8 x 5/8-11"5 / 8-11€114.46
DIAMOND VANTAGE -

Bit de bază 4 inch

StilModelPreț (ex. TVA)
A04014JWHX2€324.96
A04014JWHAX2€321.75
DIAMOND VANTAGE -

Core Bit Dry x 5 / 8-11 Inch

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"€133.67
A01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€126.43
A02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"€211.38
A02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"€158.64
A04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"€449.19
A04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"€382.82
DIAMOND VANTAGE -

Bit de bază 2-1 / 4 inch

StilModelLungimea găuririiLungime totalăMărimeaDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
AS-02212HDSBSLX43"4 2 / 5 "2.25 "5 / 8-11€171.63
B02214JWHAX214 "14 "2 1 / 4 "8€193.48
DIAMOND VANTAGE -

Bit de bază 1-1 / 2 inch

StilModelMărimeaDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A01512JWZGH1-1/2 x 1-1/-7"8€129.97
A01512HWZGH1-1/2 x 5/8-11"5 / 8-11€159.69
DIAMOND VANTAGE -

Bit de bază 6 inch

StilModelPreț (ex. TVA)
A06014JWHX2€509.41
A06014JWHAX2€482.60
DIAMOND VANTAGE -

Bit de bază 2 inch

StilModelLungimea găuririiLungime totalăDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
AS-02012HDSBSLX43"4 2 / 5 "5 / 8-11€164.42
B02014JWHX214 "14 "8€206.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?