Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE S-01012HDSBSLX4 Bit de miez 1 inch Lungime 5/8-11 Filet | AG2MZV 31NE64

DIAMOND VANTAGE S-01012HDSBSLX4 Bit de miez 1 inchi lungime 5/8-11 filet

În stoc
Articol: AG2MZV Model: S-01012HDSBSLX4Crucea Ref: 31NE64
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
€124.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de bază
Lungimea găuririi3"
Lungime totală4 2 / 5 "
Mărimea1"
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207196060

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiArticolLungime totalăMărimeaDimensiune de filetPreț
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH Miez 2 x 1-1/4-7 In | AB6KQE 21UN24 02014JWZGH14 "Bit de bază14 "2 x 1-1/4-7"8€214.45
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Miez 4 x 1-1/4-7 in | AB6KQF 21UN31 04014JWZGH14 "Bit de bază14 "4 x 1-1/4-7"8€350.51
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH Miez 6 x 1-1/4-7 in | AB6KQG 21UN36 06014JWZGH14 "Bit de bază14 "6 x 1-1/4-7"8€525.72
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH Miez 8 x 1-1/4-7 In | AB6KQH 21UN40 08016JWZGH14 "Bit de bază14 "8 x 1-1/4-7"8€806.20
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH Miez 10 x 1-1/4-7 in | AB6KQJ 21UN42 10018JWZGH14 "Bit de bază14 "10 x 1-1/4-7"8€861.21
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 Miez de 3 inchi | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Bit de bază14 "3"8€274.88
DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Miez 4-1/4 inch | AF6VCF 20JY35 04214JWHX214 "Bit de bază14 "4-1/4 "8€355.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-01012HDSBSLX4 Bit de miez 1 inchi lungime 5/8-11 filet
€124.93 /unitate