Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Miez 4-1/4 inch | AF6VCF 20JY35

DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Miez de 4-1/4 inch

În stoc
Element: AF6VCF Model: 04214JWHX2Crucea Ref: 20JY35

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€355.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de bază
Lungimea găuririi14 "
Lungime totală14 "
Mărimea4-1/4 "
Dimensiune de filet8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207196060

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiArticolLungime totalăMărimeaDimensiune de filetPreț
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH Miez 2 x 1-1/4-7 In | AB6KQE 21UN24 02014JWZGH14 "Bit de bază14 "2 x 1-1/4-7"8€214.45
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Miez 4 x 1-1/4-7 in | AB6KQF 21UN31 04014JWZGH14 "Bit de bază14 "4 x 1-1/4-7"8€350.51
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH Miez 6 x 1-1/4-7 in | AB6KQG 21UN36 06014JWZGH14 "Bit de bază14 "6 x 1-1/4-7"8€525.72
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH Miez 8 x 1-1/4-7 In | AB6KQH 21UN40 08016JWZGH14 "Bit de bază14 "8 x 1-1/4-7"8€806.20
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH Miez 10 x 1-1/4-7 in | AB6KQJ 21UN42 10018JWZGH14 "Bit de bază14 "10 x 1-1/4-7"8€861.21
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 Miez de 3 inchi | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Bit de bază14 "3"8€274.88
DIAMOND VANTAGE 08016JWHX2 Miez de 8 inchi | AF6VCJ 20JY38 08016JWHX214 "Bit de bază14 "88€671.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Miez de 4-1/4 inch
€355.18 /unitate