Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE 02214JWHAX2 Miez 2-1/4 inch | AF6VCB 20JY31

DIAMOND VANTAGE 02214JWHAX2 Miez de 2-1/4 inch

În stoc
Element: AF6VCB Model: 02214JWHAX2Crucea Ref: 20JY31

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€219.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de bază
Lungimea găuririi14 "
Lungime totală14 "
Mărimea2 1 / 4 "
Dimensiune de filet8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.88
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8207196060

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăMărimeaDimensiune de filetPreț
DIAMOND VANTAGE S-02212HDSBSLX4 Bit de miez 2-1/4 inch Lungime 5/8-11 Filet | AG2NAB 31NE70 S-02212HDSBSLX43"4 2 / 5 "2.25 "5 / 8-11€192.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE 02214JWHAX2 Miez de 2-1/4 inch
€219.25 /unitate