Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE S-02212HDSBSLX4 Bit de miez 2-1/4 inch Lungime 5/8-11 Filet | AG2NAB 31NE70

DIAMOND VANTAGE S-02212HDSBSLX4 Miez Bit 2-1/4 inch Lungime 5/8-11 Filet

În stoc
Articol: AG2NAB Model: S-02212HDSBSLX4Crucea Ref: 31NE70
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
€171.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de bază
Lungimea găuririi3"
Lungime totală4 2 / 5 "
Mărimea2.25 "
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8207196060

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăMărimeaDimensiune de filetPreț
DIAMOND VANTAGE 02214JWHAX2 Miez 2-1/4 inch | AF6VCB 20JY31 02214JWHAX214 "14 "2 1 / 4 "8€193.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-02212HDSBSLX4 Miez Bit 2-1/4 inch Lungime 5/8-11 Filet
€171.63 /unitate