Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE 01212JWZGH Miez 1-1/4 x 1-1/4-7 inch | AF7KZU 21UN20

DIAMOND VANTAGE 01212JWZGH Bit de miez 1-1/4 x 1-1/4-7 inch

În stoc
Articol: AF7KZU Model: 01212JWZGHCrucea Ref: 21UN20

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€125.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de bază
Lungimea găuririi14 "
Lungime totală14 "
Mărimea1-1/4 x 1-1/4-7"
Dimensiune de filet8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.242
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8207502030

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiune de filetPreț
DIAMOND VANTAGE 01212HWZGH Miez 1-1/4 x 5/8-11 inch | AF7KZT 21UN19 01212HWZGH1-1/4 x 5/8-11"5 / 8-11€135.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE 01212JWZGH Bit de miez 1-1/4 x 1-1/4-7 inch
€125.37 /unitate