Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE 01212HWZGH Miez 1-1/4 x 5/8-11 inch | AF7KZT 21UN19

DIAMOND VANTAGE 01212HWZGH Bit de miez 1-1/4 x 5/8-11 inch

În stoc
Articol: AF7KZT Model: 01212HWZGHCrucea Ref: 21UN19
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
€135.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de bază
Lungimea găuririi14 "
Lungime totală14 "
Mărimea1-1/4 x 5/8-11"
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.67
Înălțimea navei (cm)46.48
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8207502030

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiune de filetPreț
DIAMOND VANTAGE 01212JWZGH Miez 1-1/4 x 1-1/4-7 inch | AF7KZU 21UN20 01212JWZGH1-1/4 x 1-1/4-7"8€125.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE 01212HWZGH Bit de miez 1-1/4 x 5/8-11 inch
€135.28 /unitate