Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE 02211HDZGH Miez uscat 2-1/4 x 5/8-11 inch | AF7LAU 21UN52

DIAMOND VANTAGE 02211HDZGH Miez uscat 2-1/4 x 5/8-11 inch

În stoc
Post: AF7LAU Model: 02211HDZGHCrucea Ref: 21UN52
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
€158.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de miez, uscat
Lungimea găuririi10 "
Lungime totală10 "
Mărimea2-1/4 x 5/8-11"
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.936
Înălțimea navei (cm)46.48
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8207502030

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
DIAMOND VANTAGE 01211HDZGH Miez uscat 1-1/4 x 5/8-11 inch | AF7LAP 21UN48 01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€126.43
DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH Miez uscat 1-1/2 x 5/8-11 inch | AF7LAQ 21UN49 01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"€133.67
DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH Miez uscat 2-1/2 x 5/8-11 inch | AF7LAV 21UN53 02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"€211.37
DIAMOND VANTAGE 04212HDZGH Miez uscat 4-1/4 x 5/8-11 inch | AF7LAZ 21UN57 04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"€382.82
DIAMOND VANTAGE 04512HDZGH Miez uscat 4-1/2 x 5/8-11 inch | AF7LBA 21UN58 04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"€449.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE 02211HDZGH Miez uscat 2-1/4 x 5/8-11 inch
€158.64 /unitate