Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE 01512HWZGH Miez 1-1/2 x 5/8-11 inch | AF7KZV 21UN21

DIAMOND VANTAGE 01512HWZGH Bit de miez 1-1/2 x 5/8-11 inch

În stoc
Articol: AF7KZV Model: 01512HWZGHCrucea Ref: 21UN21
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
€159.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de bază
Lungimea găuririi14 "
Lungime totală14 "
Mărimea1-1/2 x 5/8-11"
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7785
Înălțimea navei (cm)46.48
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8207502030

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiune de filetPreț
DIAMOND VANTAGE 01512JWZGH Miez 1-1/2 x 1-1/-7 inch | AF7KZW 21UN22 01512JWZGH1-1/2 x 1-1/-7"8€129.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE 01512HWZGH Bit de miez 1-1/2 x 5/8-11 inch
€159.68 /unitate