Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Hârtie diagramă DICKSON C439, 8 inchi, 0 până la 250 grade. F, 0 până la 0.25 grade. C, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AB2YDM 1PRV2

DICKSON Hârtie C439, 8 inch, 0 până la 250 grade. F, 0 până la 0.25 grade. C, înregistrare de 7 zile, pachet de 60

În stoc
Articol: AB2YDM Model: C439Crucea Ref: 1PRV2
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
€113.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiagrama circulară a hârtiei
Dimensiunea graficului (inch)8
Gamă0 până la 250 de grade. F sau 0 până la 0.25 grade. C
Timp de înregistrareZiua 7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS4823400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Diagrama de hârtie Dickson C439 este ideală pentru înregistrarea temperaturii congelatoarelor folosind un înregistrator grafic. Această diagramă este fixată pe înregistratorul grafic pentru tipărirea valorilor de temperatură măsurate.

Caracteristici:

  • Dispune de un interval de temperatură măsurabil de la 0 la 250 de grade F.
  • Poate înregistra valorile temperaturii timp de până la 7 zile consecutiv.

Accesorii compatibile:

  • Înregistratoare grafice: Înregistratoarele cu diagrame Dickson sunt folosite pentru a imprima valorile temperaturii pe aceste diagrame de hârtie.

Întrebări frecvente:

Î. Este această diagramă de hârtie Dickson predispusă să se ude și să se deterioreze?

A. Deși această diagramă de hârtie este realizată din hârtie, este păstrată protejată de condițiile nefavorabile odată instalată în reportofonul grafic. Înregistrătorul grafic are un capac transparent din policarbonat care protejează hârtia de hârtie împotriva scurgerilor de lichid în timpul înregistrării temperaturii.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea graficului (inch)GamăTimp de înregistrarePkg. Cant.Preț
Hârtie diagramă DICKSON C415, 8 inchi, -20 până la 120 grade. F, 0 până la 100% RH, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA8XQZ 1APB4 C4158-20 până la 120 de grade. F, 0 până la 100% RHOre 24.60€111.56
Hârtie diagramă DICKSON C417, 8 inchi, -20 până la 120 grade. F, 0 până la 100% RH, înregistrare 7 zile, pachet de 60 | AA8XRA 1APB5 C4178-20 până la 120 de grade. F, 0 până la 100% RHZiua 760€113.28
Diagramă de hârtie DICKSON C436, 8 inchi, interval de la 0 la 200, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AA8XRB 1APB6 C43680 la 200Ziua 760€113.28
Diagramă de hârtie DICKSON C456, 8 inchi, interval de la 0 la 200, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA8XRC 1APB7 C45680 la 200Ore 24.60€113.28
Hârtie diagramă DICKSON C472, 8 inch, -20 până la 50 grade. C, 0 până la 100% RH, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA8XRD 1APB8 C4728-20 până la 50 de grade. C, 0 până la 100% RHOre 24.60€111.56
Hârtie diagramă DICKSON C473, 8 inch, -20 până la 50 grade. C, 0 până la 100% RH, înregistrare 7 zile, pachet de 60 | AA8XRE 1APB9 C4738-20 până la 50 de grade. C, 0 până la 100% RHZiua 760€111.56
Hârtie DICKSON C476, 8 inch, 40 - 110 grade. F, 0 până la 100% RH, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA8XRR 1APD1 C476840 până la 110 de grade. F, 0 până la 100% RHOre 24.60€111.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON Hârtie C439, 8 inch, 0 până la 250 grade. F, 0 până la 0.25 grade. C, înregistrare de 7 zile, pachet de 60
€113.28 /ambalaj