Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Hârtie diagramă DICKSON C473, 8 inch, -20 până la 50 grade. C, 0 până la 100% RH, înregistrare 7 zile, pachet de 60 | AA8XRE 1APB9

DICKSON Hârtie C473, 8 inch, -20 până la 50 grade. C, 0 până la 100% RH, înregistrare 7 zile, pachet de 60

În stoc
Articol: AA8XRE Model: C473Crucea Ref: 1APB9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€111.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiagrama circulară a hârtiei
Dimensiunea graficului (inch)8
Gamă-20 până la 50 de grade. C, 0 până la 100% RH
Timp de înregistrareZiua 7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS4823400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Hârtia de diagramă circulară Dickson C473 este utilizată cu înregistratoarele cu diagrame de 8 inci pentru a păstra o înregistrare scrisă a temperaturii, presiunii și umidității. Acest reportofon utilizează senzori bimetalici sau înlocuibili pentru a seta intervalele și timpul de înregistrare pentru a se potrivi nevoilor de monitorizare ale utilizatorilor.

Caracteristici:

  • Designul circular oferă o privire rapidă asupra datelor complete ale uneia sau mai multor variabile capturate într-o anumită perioadă.
  • Include stilouri de schimb pentru înregistrarea datelor de temperatură și/sau umiditate într-un interval de timp.
  • Permite înregistrarea datelor configurate într-un interval de timp de 7 zile pentru a finaliza o rotație completă.
  • Capabil să înregistreze valori de temperatură și umiditate, variind între 20 și 50 de grade C și, respectiv, 0 până la 100% RH.
  • Pachet de 60 de diagrame disponibile pentru utilizare.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt avantajele utilizării diagramelor Dickson?

A. Diagramele Dickson oferă o precizie mai mare în comparație cu diagramele standard și oferă un avantaj pentru arhivarea cu ușurință a istoricului de monitorizare.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea graficului (inch)GamăTimp de înregistrarePkg. Cant.Preț
Hârtie diagramă DICKSON C415, 8 inchi, -20 până la 120 grade. F, 0 până la 100% RH, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA8XQZ 1APB4 C4158-20 până la 120 de grade. F, 0 până la 100% RHOre 24.60€111.56
Hârtie diagramă DICKSON C417, 8 inchi, -20 până la 120 grade. F, 0 până la 100% RH, înregistrare 7 zile, pachet de 60 | AA8XRA 1APB5 C4178-20 până la 120 de grade. F, 0 până la 100% RHZiua 760€113.28
Diagramă de hârtie DICKSON C436, 8 inchi, interval de la 0 la 200, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AA8XRB 1APB6 C43680 la 200Ziua 760€113.28
Diagramă de hârtie DICKSON C456, 8 inchi, interval de la 0 la 200, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA8XRC 1APB7 C45680 la 200Ore 24.60€113.28
Hârtie diagramă DICKSON C472, 8 inch, -20 până la 50 grade. C, 0 până la 100% RH, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA8XRD 1APB8 C4728-20 până la 50 de grade. C, 0 până la 100% RHOre 24.60€111.56
Hârtie DICKSON C476, 8 inch, 40 - 110 grade. F, 0 până la 100% RH, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA8XRR 1APD1 C476840 până la 110 de grade. F, 0 până la 100% RHOre 24.60€111.56
Diagramă de hârtie DICKSON C477, 8 inchi, 40 până la 110 grade F., 0 până la 100% RH, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AA8XRT 1APD2 C477840 până la 110 de grade. F, 0 până la 100% RHZiua 760€113.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON Hârtie C473, 8 inch, -20 până la 50 grade. C, 0 până la 100% RH, înregistrare 7 zile, pachet de 60
€111.56 /ambalaj