Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Diagramă de hârtie DICKSON C673, 6 inchi, interval de la 0 la 300, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AD2GEC 3PAC1

DICKSON Hârtie C673, 6 inchi, interval de la 0 la 300, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60

În stoc
Element: AD2GEC Model: C673Ref încrucișat: 3PAC1
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
€101.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiagrama circulară a hârtiei
Dimensiunea graficului (inch)6
Gamă0 la 300
Timp de înregistrareZiua 7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS4823400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Diagrama circulară de hârtie Dickson C673 este utilizată pentru a înregistra cu precizie datele înregistratorului cu diagrame circulare.

Caracteristici:

  • Această diagramă de 6 inchi vine în pachete de 60 de unități și este proiectată pentru înregistratoare cu diagrame de 6 inchi.
  • Această diagramă de hârtie oferă înregistrarea continuă a datelor timp de 7 zile.
  • Poate urmări temperaturi cuprinse între 0 și 300 grade F.

Standarde și aprobări:

  • A2LA

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea graficului (inch)GamăTimp de înregistrarePkg. Cant.Preț
Diagramă de hârtie DICKSON C657, 6 inchi, interval de la 0 la 100, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AB2GKQ 1LXJ6 C65760 la 100Ziua 760€111.56
Hârtie DICKSON C660, 6 inch, 0 până la 250 grade. F/C, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AB2GKY 1LXK4 C66060 până la 250 de grade. F/COre 24.60€111.56
Hârtie diagramă DICKSON C651, 6 inch, -50 până la 50 grade. F/C, înregistrare 7 zile, pachet de 60 | AB2GKZ 1LXK5 C6516-50 până la 50 de grade. F/CZiua 760€111.56
Hârtie diagramă DICKSON C659, 6 inch, 0 până la 250 grade. F/C, înregistrare 7 zile, pachet de 60 | AB2GLB 1LXK7 C65960 până la 250 de grade. F/CZiua 760€111.56
Diagramă de hârtie DICKSON C658, 6 inchi, 0 până la 100, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AB2GLC 1LXK8 C65860 la 100Ore 24.60€111.56
Hârtie diagramă DICKSON C662, 6 inchi, 0 până la 500 grade. F, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AB2GLD 1LXK9 C66260 - 500 Deg.FOre 24.60€110.82
Hârtie diagramă DICKSON C653, 6 inch, 0 până la 50 grade. F, -50 până la 0 grade. C, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AB2GLF 1LXL3 C65360 până la 50 grade F, -50 până la 0 grade. CZiua 760€111.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON Hârtie C673, 6 inchi, interval de la 0 la 300, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60
€101.89 /ambalaj