Diagrama de hârtie Dickson C657 este o componentă de ultimă oră utilizată în aplicațiile electronice. Este proeminent în fabricarea de circuite și dispozitive electronice. Această diagramă de hârtie este ideală pentru fiabilitatea și compatibilitatea sa, asigurând funcționarea fără probleme a sistemelor electronice.
Caracteristici:
- Diagrama circulară de hârtie Dickson C657 este o diagramă de 6 inchi care vine în pachete de 60 și este potrivită pentru înregistratoarele cu diagrame de 6 inchi.
- Măsoară un interval de temperatură de la 0 la +/-100 grade F/C.
- Oferă un timp de înregistrare de 7 zile.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o diagramă circulară?
A. O diagramă circulară, cunoscută și sub numele de diagramă circulară, este o modalitate de a contura un set de date sau de a afișa diferitele valori ale unei anumite variabile. În acest tip de diagramă, un cerc este împărțit într-o serie de segmente.
Î. Care sunt utilizările înregistratoarelor cu diagrame?
A. Înregistratoarele grafice sunt utilizate în aplicații în care este nevoie de feedback vizual instantaneu și utilizatorul nu are facilitatea tehnică pentru a descărca și vizualiza datele pe un computer, cum ar fi în zone periculoase sau în studii ecologice la distanță.
Î. Cum curăț și întrețin această diagramă de hârtie?
A.
- Asigurați-vă că reportofonul este oprit înainte de curățare.
- Ștergeți exteriorul cu un detergent ușor, neabraziv și o cârpă moale.
- Evitați expunerea reportofonului la apă sau la umiditate excesivă.
- Curățați ușor componentele stiloului cu o perie moale pentru a îndepărta orice resturi.
- Inspectați periodic hărțile și pixurile pentru orice semne de uzură sau deteriorare.
Î. Când ar trebui să înlocuiesc această diagramă de hârtie Dickson C657?
A.
- Înlocuiți înregistratorul grafic dacă acesta oferă în mod constant citiri inexacte.
- Înlocuiți dacă există defecțiuni mecanice sau nereguli.
- Faceți upgrade la un model nou dacă tehnologia este depășită sau nu mai îndeplinește cerințele.
- Când deteriorarea este extinsă și nu poate fi reparată, este necesară înlocuirea.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această diagramă de hârtie?
A.
- Asigurați o ventilație adecvată în zona în care este utilizat înregistratorul cu hârtie.
- Evitați blocarea orificiilor de ventilație sau obstrucția fluxului de aer al unității pentru a preveni supraîncălzirea.
- Țineți materialele inflamabile departe de reportofonul pentru a reduce pericolele de incendiu.
- Inspectați în mod regulat cablurile de alimentare și conexiunile pentru orice semne de deteriorare sau uzură.
- Urmați instrucțiunile producătorului pentru specificațiile electrice și sursele de alimentare.