MAIN FILTER INC. MF0613799 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Buna Seal, 15.63 Inch Height | CG3TMZ

MAIN FILTER INC. MF0613799 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 15.63 inci

Articol: CG3TMZ Model: MF0613799
€177.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.15 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului678 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime15.63
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.66 "
OD de sus3.15 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelMicroniID de josOD inferiorTipul de etanșareTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0034054 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.16 inci | CF6TWA MF0034054253.7 "5.59 "Buna3.7 "5.59 "-870 PSI€521.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066269 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.16 inchi | CF7CMR WT1055 MF0066269253.7 "5.59 "Buna3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0193226 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci | CF7NDT MF0193226-1.378 "2.756 "Viton1.378 "2.756 "--€59.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0193261 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.84 inchi | CF7NER MF01932611252.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--€94.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0193262 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.84 inchi | CF7NET MF0193262-2.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--€197.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355751 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.16 inchi | CF8LYQ 11401G251P MF0355751253.7 "5.59 "Buna3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355753 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.16 inchi | CF8LYT 11401G25D000P MF0355753253.7 "5.59 "Buna3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613799 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 15.63 inci
€177.34 /unitate