DINEX DXDCF57 Mâncare Rece Masă 5 Puț | AE7RYU 6AEH9

DINEX DXDCF57 Mâncare rece Masa 5 Ei bine

Articol: AE7RYU Model: DXDCF57Crucea Ref: 6AEH9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa cu alimente reci
amperi11.5
Material de rotireElastomer termoplastic
Tip rotorPivotant fără marcare HD
CuloriSilver
Adâncime30 "
Înălţime36 "
Susține5 tigăi de dimensiuni complete
Lungime77 "
MaterialOţel inoxidabil
FazăSingur
Tip5-Ei bine
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 306.17
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)195.58
Codul HS8418500080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiSusțineLungimeTipPreț
DINEX DXDCF23 Masa de mancare rece 2 godeuri | AE7RYQ 6AEH6 DXDCF239.52 tigăi de dimensiuni complete35 "2-Ei bine€18,247.65
DINEX DXDCF37 Mâncare Rece Masă 3 Puț | AE7RYR 6AEH7 DXDCF379.53 tigăi de dimensiuni complete49 "3-Ei bine€21,293.98
DINEX DXDCF47 Mâncare Rece Masă 4 Puț | AE7RYT 6AEH8 DXDCF479.54 tigăi de dimensiuni complete63 "4-Ei bine€22,653.63
DINEX DXDCF6 Mâncare Rece Masa 6 Puț | AE7RYV 6AEJ0 DXDCF611.56 tigăi de dimensiuni complete91 "6-Ei bine€24,596.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DINEX DXDCF57 Mâncare rece Masa 5 Ei bine