DINEX DXDHF6 Mâncare fierbinte Masa 6 Well | AE7RYP 6AEG0

DINEX DXDHF6 Mâncare fierbinte Masa 6 Ei bine

Articol: AE7RYP Model: DXDHF6Crucea Ref: 6AEG0
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€23,925.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa cu alimente calde
amperi28.8 @ 208V; 30 @ 240V
Material de rotireElastomer termoplastic
Tip rotorPivotant fără marcare HD
CuloriSilver
Adâncime30 "
Înălţime36 "
Susține6 tigăi de dimensiuni complete
Lungime91 "
MaterialOţel inoxidabil
FazăSingur
Tip6-Ei bine
Voltaj208 sau 240
Watts6000 @ 208V; 7200 @ 240V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 339.75
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)231.14
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8419819040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiSusțineLungimeTipWattsPreț
DINEX DXDHF2 Mâncare fierbinte Masa 2 Puț | AE7RYK 6AEF6 DXDHF29.6 @ 208; 10 @ 2402 tigăi de dimensiuni complete35 "2-Ei bine2000 @ 208; 2400 @ 240€15,463.56
DINEX DXDHF3 Mâncare fierbinte Masa 3 Well | AE7RYL 6AEF7 DXDHF314.4 @ 208; 15 @ 2403 tigăi de dimensiuni complete49 "3-Ei bine3000 @ 208; 3600 @ 240€19,553.03
DINEX DXDHF4 Mâncare fierbinte Masa 4 Well | AE7RYM 6AEF8 DXDHF410.2 @ 208; 20 @ 2404 tigăi de dimensiuni complete63 "4-Ei bine4000 @ 208; 4800 @ 240€22,480.89
DINEX DXDHF5 Mâncare fierbinte Masa 5 Well | AE7RYN 6AEF9 DXDHF524 @ 208; 25 @ 2405 tigăi de dimensiuni complete77 "5-Ei bine5000 @ 208; 6000 @ 240€20,829.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DINEX DXDHF6 Mâncare fierbinte Masa 6 Ei bine
€23,925.29 /unitate