DINEX DXICTABLE Încărcător cu inducție Masă 30 x 24 | AE8EKH 6CRH8

DINEX Încărcător cu inducție DXICTABLE Masă 30 x 24

În stoc
Element: AE8EKH Model: DXICTABLECrucea Ref: 6CRH8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,004.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTabelul încărcătorului cu inducție
Caster Dia.4"
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotorPivotant, 2 cu frâne
CuloriGri
ConstrucţieOţel inoxidabil
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de rafturi2
Inălțime totală30.125 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului30 "
Lățimea raftului24 "
TipStaționar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5
Înălțimea navei (cm)76.5
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotorCuloriArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLățimea raftuluiPreț
DINEX DXIQTEC Stand cu dulap de blocare 21-3/4x20-1/2 | AE8EKJ 6CRH9 DXIQTECPivotantGriSuport pentru încărcător cu inducție și dulap cu blocare26 "21.75 "20.5 "-€3,560.10
DINEX DXICTABLESS Masă încărcător cu inducție din oțel inoxidabil | AH9QJQ 40XC01 DXICTABLES-SilverTabelul încărcătorului cu inducție60.75 "30 "24 "14 "€6,719.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DINEX Încărcător cu inducție DXICTABLE Masă 30 x 24
€5,004.60 /unitate