DINEX DXIQTEC Stand cu dulap de blocare 21-3/4x20-1/2 | AE8EKJ 6CRH9

DINEX DXIQTEC Stand With Locking Cabinet 21-3/4x20-1/2

În stoc
Articol: AE8EKJ Model: DXIQTECCrucea Ref: 6CRH9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,560.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru încărcător cu inducție și dulap cu blocare
Caster Dia.4"
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotorPivotant
CuloriGri
ConstrucţieOţel inoxidabil
MaterialOţel inoxidabil
Inălțime totală26 "
Lungime totală21.75 "
Lățimea totală20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.92
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)55.25
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotorCuloriArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLățimea raftuluiPreț
DINEX DXICTABLE Încărcător cu inducție Masă 30 x 24 | AE8EKH 6CRH8 DXICTABLEPivotant, 2 cu frâneGriTabelul încărcătorului cu inducție30.125 "30 "24 "24 "€5,004.60
DINEX DXICTABLESS Masă încărcător cu inducție din oțel inoxidabil | AH9QJQ 40XC01 DXICTABLES-SilverTabelul încărcătorului cu inducție60.75 "30 "24 "14 "€6,719.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DINEX DXIQTEC Stand With Locking Cabinet 21-3/4x20-1/2
€3,560.10 /unitate