Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2200 6 1 / 2X4 1/2 Bandă de mastic 6-1 / 2 x 4-1 / 2 inch 125 Mil negru | AE2NYQ 4YT78

3M 2200 Bandă de mastic 6 1/2"X4 1/2" 6-1/2 x 4-1/2 inch 125 Mil Negru

În stoc
Articol: AE2NYQ Model: 2200 6 1/2 "X4 1/2"Crucea Ref: 4YT78
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
€20.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de mastic
Puterea de aderență200 oz / in.
AdezivMastic din cauciuc
CuloriNegru
Lungime4.5 "
MaterialVinilin
Max. Voltaj600
Temp de performanțăPână la 176 de grade F
ModelaDreptunghi
Interval de temperatură0 de grade până la 100 de grade F
Forța de tracțiune20 lb./in.
Grosime125mil.
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8546900000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdezivLungimeMax. VoltajModelaInterval de temperaturăLăţimePreț
3M 2229 1 "X10 2229 1 "X10 'Mastic10ft35000Roll continuuPână la 194 de grade F1"€41.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2200 Bandă de mastic 6 1/2"X4 1/2" 6-1/2 x 4-1/2 inch 125 Mil Negru
€20.12 /unitate