Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2229 1X10 Bandă mastic 1 Inch x 10 Picioare 125 Mil Negru | AE2NYZ 4YT86

3M 2229 Bandă mastic 1"X10' 1 inch x 10 picioare 125 mil negru

În stoc
Articol: AE2NYZ Model: 2229 1 "X10 'Crucea Ref: 4YT86
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
€41.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de mastic
AdezivMastic
CuloriNegru
Lungime10ft
MaterialVinilin
Max. Voltaj35000
Temp de performanțăPână la 176 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 194 de grade F
Grosime125mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3919102020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelAdezivLungimeMax. VoltajModelaInterval de temperaturăLăţimePreț
3M 2200 6 1/2 "X4 1/2" Bandă de mastic 6-1 / 2 x 4-1 / 2 inch 125 Mil negru | AE2NYQ 4YT78 2200 6 1/2"X4 1/2"Mastic din cauciuc4.5 "600Dreptunghi0 de grade până la 100 de grade F6.5 "€20.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2229 Bandă mastic 1"X10' 1 inch x 10 picioare 125 mil negru
€41.20 /unitate