DINEX DXIDT1C1418 Carucior de distribuire cu tavi Cantilever 14 inch x 18 inch | AH9QKH 40XC18

DINEX DXIDT1C1418 Carucior de distribuire cu tavi Cantilever 14 inch x 18 inch

În stoc
Articol: AH9QKH Model: DXIDT1C1418Crucea Ref: 40XC18

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,380.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de tavă
Material de rotirePolyolefin
Dimensiunea rotorului6"
Tip rotor2 rigide, 2 rotative
CuloriOţel inoxidabil
ConstrucţieOţel inoxidabil
Calibre Grosimea14
Capacitate de încărcare250 lb.
Numărul de compartimente1
Numărul de rafturi0
Inălțime totală37.75 "
Lungime totală22.75 "
Lățimea totală29.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.1
Înălțimea navei (cm)92.08
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)67.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Încălzit / Neîncălzit: Neîncălzit

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DINEX DXIDT1E1418 Cărucior de distribuire cu tăvi 1 stivă 14 inch x 18 inch | AH9QJP 40XA99 DXIDT1E141836 25 / 64 "23.5 "19.625 "€6,727.54
DINEX DXIDT1E1520 Cărucior de distribuire cu tăvi 1 stivă 15 inch x 20 inch | AH9QKG 40XC17 DXIDT1E152036 25 / 64 "23.5 "19.625 "€6,537.80
DINEX DXIDT2E1418 Cărucior de distribuire a tăvii 2 stive închise | AH9QKV 40XC29 DXIDT2E141836 25 / 64 "23.5 "40 "€7,496.71
DINEX DXIDT1C1520 Carucior de distribuire cu tavi Cantilever 15 inch x 20 inch | AH9QKZ 40XC33 DXIDT1C152037.75 "22.75 "29.5 "€5,380.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DINEX DXIDT1C1418 Carucior de distribuire cu tavi Cantilever 14 inch x 18 inch
€5,380.45 /unitate