Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 10507PK Rivet, Nylon, Capped, Aluminium, 5/32 Inch Rivet Dia., 10Pk | AD3PGR 40K815

DISCO 10507PK Nit, nailon, cu capac, aluminiu, 5/32 inch Diametru, 10 buc.

În stoc
Element: AD3PGR Model: 10507PKCrucea Ref: 40K815
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
€14.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Flanșă Dia.6 mm
Grip Range1.2 la 3.4mm
Cap Dia.6mm
Tip capFă-mi
Mărimea găurii5 / 32 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului5 / 16 "
Material nitAluminiu
Tip nitNylon cu capac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616103000
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 10507PK Nit, nailon, cu capac, aluminiu, 5/32 inch Diametru, 10 buc.
€14.53 /ambalaj