Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 10510PK Rivet, Nylon Capped, Aluminium, 3/16 Inch Rivet Dia., 10Pk | AD3PGT 40K816

DISCO 10510PK Nit, cu capac din nailon, aluminiu, 3/16 inch Diametru, 10 buc.

În stoc
Element: AD3PGT Model: 10510PKCrucea Ref: 40K816
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
€18.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Flanșă Dia.14 mm
Grip Range3 la 8mm
Cap Dia.14mm
Tip capFă-mi
Mărimea găurii3 / 16 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului5 / 8 "
Material nitAluminiu
Tip nitNylon cu capac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616103000
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 10510PK Nit, cu capac din nailon, aluminiu, 3/16 inch Diametru, 10 buc.
€18.79 /ambalaj