Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 10965PK Dom cu nituri, 3/16 inch dia., 1 inch lungime, 25 buc | AD3PHD 40K827

DISCO 10965PK Dom cu nituri, 3/16 inch dia., 1 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3PHD Model: 10965PKCrucea Ref: 40K827
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
€33.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Cap Dia.5 / 8 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii3 / 16 "
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului1"
Material nitNitu din aluminiu, dorn din aluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7616103000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 10965PK Dom cu nituri, 3/16 inch dia., 1 inch lungime, 25 buc.
€33.03 /ambalaj