Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1390PK Nit orb, dom, negru, nailon, diametru 1/4 inch, 25 buc | AD3PFZ 40K798

DISCO 1390PK Nit oarbă, dom, negru, nailon, 1/4 inch Diametru, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3PFZ Model: 1390PKCrucea Ref: 40K798
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
€13.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Grip Range5/32 "la 13/32"
Cap Dia.1 / 2 "
Inaltimea capului3mm
Tip capFă-mi
Mărimea găurii1 / 4 "
Material cu mandrinăNailon
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului1.125 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitNitu orb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909987
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1390PK Nit oarbă, dom, negru, nailon, 1/4 inch Diametru, 25 buc.
€13.92 /ambalaj