Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1609PK nit, șorț roată, aluminiu, dimensiune 3/16 inch, 25 buc | AD3PHB 40K825

DISCO 1609PK Nit, șorț roată, aluminiu, dimensiune 3/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3PHB Model: 1609PKCrucea Ref: 40K825
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
€27.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Flanșă Dia.7 / 16 "
Grip Range5/64 "la 15/64"
Cap Dia.7 / 16 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii3 / 16 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului1"
Material nitAluminiu
Tip nitŞorţ roată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7616103000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1609PK Nit, șorț roată, aluminiu, dimensiune 3/16 inch, 25 buc.
€27.75 /ambalaj