Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1795PK Șurub cu partea superioară plată, dimensiune #8, lungime 3/4 inch, Phillips, 100 buc | AD3PBQ 40K697

DISCO 1795PK Șurub cu partea superioară plată, dimensiune #8, lungime 3/4 inch, Phillips, 100 buc.

În stoc
Element: AD3PBQ Model: 1795PKCrucea Ref: 40K697
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
€22.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
finalizareaZinc strălucitor
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capTop plat
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1795PK Șurub cu partea superioară plată, dimensiune #8, lungime 3/4 inch, Phillips, 100 buc.
€22.41 /ambalaj