Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1891PK Blind Rivet, Dome, Aluminium, 1/8 Inch Hole Size, 100Pk | AD3PGH 40K807

DISCO 1891PK Nit oarbă, dom, aluminiu, dimensiunea găurii de 1/8 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AD3PGH Model: 1891PKCrucea Ref: 40K807
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
€19.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Grip Range3/8 "la 1/2"
Cap Dia.1 / 4 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii1 / 8 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului39 / 64 "
Material nitAluminiu
Tip nitNitu orb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7616103000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1891PK Nit oarbă, dom, aluminiu, dimensiunea găurii de 1/8 inch, 100 buc.
€19.52 /ambalaj