Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1899PK Blind Rivet, Dome, Aluminium, 3/16 Inch Hole Size, 100Pk | AD3PGJ 40K808

DISCO 1899PK Nit oarbă, dom, aluminiu, dimensiunea găurii de 3/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AD3PGJ Model: 1899PKCrucea Ref: 40K808
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
€23.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Grip Range1/16 "la 1/8"
Cap Dia.3 / 8 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii3 / 16 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului9 / 32 "
Material nitAluminiu
Tip nitNitu orb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7616103000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1899PK Nit oarbă, dom, aluminiu, dimensiunea găurii de 3/16 inch, 100 buc.
€23.22 /ambalaj