Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1904PK Rivet, Large Flange Aluminium, 3/16 Inch Hole Size, 100Pk | AD3PGP 40K813

DISCO 1904PK Nit, aluminiu cu flanșă mare, dimensiunea găurii de 3/16 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AD3PGP Model: 1904PKCrucea Ref: 40K813
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
€35.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Flanșă Dia.5 / 8 "
Grip Range1/4 "la 3/8"
Cap Dia.5 / 8 "
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii3 / 16 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului17 / 32 "
Material nitAluminiu
Tip nitFlanșă mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7616103000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1904PK Nit, aluminiu cu flanșă mare, dimensiunea găurii de 3/16 inch, 100 buc.
€35.63 /ambalaj